日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の フロアサインスタンド
日本緑十字社の 屋外用 フロアサインスタンド
サインフック専用吸着シート サインフック-9103S
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
20937694
品番
146132
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
何度でも貼って剥がせる便利な吸着シートです。
粘着素材ではないので、のり跡の心配がありません。
水洗いで吸着力が復活します。
吸着シートだけでも使用できます。
用途
146127 サインフック-6145用として。
作業告知用。
注意喚起に。
仕様
吸着シート
トラスコ品番
355-0124
材質
ポリプロピレン、炭酸カルシウム、二酸化チタン、エステル
色
黄
質量(g)
9
縦(mm)
270
横(mm)
55
表示内容
使用禁止
表記
4ヵ国語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)
注意
※凸凹が大きい面には使用できません。
※貼り付け箇所が濡れている場合は、水分をふき取ってから使用して下さい。
※吸着力が悪くなってきた場合は、水で軽く洗い、完全に乾いてから使用して下さい。