日本緑十字社
ステンレスベルト(締付金具付) SB-900
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組(2本)
注文コード
20937755
品番
175004
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。
簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途
ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番
114-0254
材質
ステンレス
長さ(mm)
900
幅(mm)
10
質量(g)
92
注意
※ ステンレスベルトは一度取り付けると再度使用することは出来ません。