日本緑十字社
ベスト用反射ゼッケン(前面胸部用) 作業主任者
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20937789
品番
238113
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
安全ベストの前面胸部に取り付けることで、視認性に優れた大きな文字と色で役職などを表示することができます。
反射素材を使用しています。
用途
職務や役職などの識別に。
トラスコ品番
106-4790
材質
ベース:ナイロンターポリン、表示部:軟質塩化ビニール
質量(g)
35
取付方式
面ファスナータイプ
表示部
230×80(mm)
縦(mm)
230
横(mm)
210
表示内容
作業主任者
色(本体)
蛍光オレンジ
注意
※ベストの形状により装着ができない場合があります。