曜日別特売
238115 ベスト用反射ゼッケン(前面胸部用) 合図者 日本緑十字社 20937807

ベスト用反射ゼッケン(前面胸部用) 合図者

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード20937807品番238115
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

安全ベストの前面胸部に取り付けることで、視認性に優れた大きな文字と色で役職などを表示することができます。
反射素材を使用しています。

用途職務や役職などの識別に。トラスコ品番106-7950材質ベース:ナイロンターポリン、表示部:軟質塩化ビニール質量(g)35取付方式面ファスナータイプ表示部230×80(mm)縦(mm)230横(mm)210表示内容合図者色(本体)蛍光レッド
注意
※ベストの形状により装着ができない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする