日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の のぼり旗
のぼり旗 フルハーネス型墜落制止用器具を着用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20937999
品番
255020
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途
当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番
244-3735
材質
基材:ポリエステル
質量(g)
78
取付方式
ポール用チチテープ(8箇所)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
表示内容
フルハーネス型墜落制止用器具を着用
生地厚(mm)
0.12