日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 操作禁止テープ
埋設標識シート 危険注意・重要通信ケーブル線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20938008
品番
261111
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途
掘削事故防止に。
トラスコ品番
106-9346
材質
基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
1.1
取付方式
埋設タイプ
長さ(m)
50
表示内容
危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり