日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
グリップチェーン(ゴム系素材) PTG-Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20938200
品番
284201
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ゴム系素材なので踏んでも滑りにくく、錆びない商品です。
やわらかい素材を使用しているので、クッション性UPしています。
好みの長さにカットをして使用可能です。
用途
工場や施設内の区画整理に。
現場の安全対策に。
トラスコ品番
354-0327
材質
エラストマー
質量(kg)
3.6
色
黄
径(Φmm)
6
長さ(m)
50
内径(Φmm)
(チェイン一個辺り)26.6×19.1
注意
※クイックジョイントは付属していません。
※カット販売はしておりません。