日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の フェンス・ネット
エコメッシュフェンス 緑
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20938315
品番
363002
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
細かなメッシュ素材のため、防風・防塵に最適です。
用途
工事現場等に。
トラスコ品番
167-1781
材質
再生ポリエチレン
幅(mm)
1000
質量(kg)
5
色
緑
長さ(m)
50