日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
AED設置・誘導標識 自動体外式除細動器←
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20938324
品番
366003
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
AED設備の設置場所に。
トラスコ品番
255-6888
材質
PET
厚さ(mm)
1
取付
穴4ヵ所
質量(g)
103
タイプ
標準
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
225
横(mm)
300
表示内容
AED←(左矢印)