日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
AED設置・誘導標識 自動体外式除細動器↓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20938358
品番
366102
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
AED設備の設置場所に。
仕様
曲げしろ30(mm)
トラスコ品番
255-6891
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1
取付
穴3ヵ所
質量(g)
125
タイプ
突き出し
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)
300
横(mm)
225
表示内容
AED↓(下矢印・両面表示)