コーンサイン標識 身障者マーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20938367 品番367132
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

カラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できます。
夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
両面表示タイプやオリジナル品の制作も承ります。

用途カラーコーンをサインスタンドに。 トラスコ品番123-7168 材質本体:ポリプロピレン、表示部:反射ステッカー 厚さ(mm)4 取付カラーコーン 質量(g)230 表示表示面(mm):500×300 表示内容身体障害者設備マーク
注意
※カラーコーンは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする