コーンサイン標識 P(駐車場)・満車

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20938376 品番367134
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

カラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できます。
夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
両面表示タイプやオリジナル品の制作も承ります。

用途カラーコーンをサインスタンドに。 トラスコ品番123-7192 材質本体:ポリプロピレン、表示部:反射ステッカー 厚さ(mm)4 取付カラーコーン 質量(g)230 表示内容P・満車 表示寸法(mm)500×300
注意
※カラーコーンは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
イベント
その他業種

イベントで使用する駐車場の台数が多くなく、一旦入場してしまうとUターンしないと退場できないため、整理員を配置せず入場しないようにするため購入。まだ数回しか使用していないですが、今のところ問題なく使用できています。設置した効果もまずまずあったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする