日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 駐車場関係標識
コーンサイン標識 P(駐車場)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20938385
品番
367135
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
カラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できます。
夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
両面表示タイプやオリジナル品の制作も承ります。
用途
カラーコーンをサインスタンドに。
トラスコ品番
106-4744
材質
本体:ポリプロピレン、表示部:反射ステッカー
厚さ(mm)
4
取付
カラーコーン
質量(g)
230
表示内容
P
表示寸法(mm)
500×300
注意
※カラーコーンは付属していません。