日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
イラスト標識 注意
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20938638
品番
377621
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
別売りのミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。
日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途
曲がり角などの視界の悪い場所での注意喚起に。
トラスコ品番
244-5234
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
質量(g)
42
取付方式
穴ナシ(加工フリー)、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
100
横(mm)
300
表示内容
注意