日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
配管識別ステッカー ←矢印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
20938690
品番
383313
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
用途
配管内物質の識別に。
トラスコ品番
105-8422
材質
基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.1
色
茶(7.5YR 5/6)
質量(g)
7
取付方式
貼付タイプ
縦(mm)
30
横(mm)
60
表示内容
←矢印