JIS規格安全標識 関係者以外立入禁止

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20938726 品番 393128
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

JIS規格に基づく安全標識です。
日本語と英語の2カ国語が併記されています。

用途当該情報の明示(指示)用に。 トラスコ品番244-5221 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 質量(g)95 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)225 表示内容関係者以外立入禁止 穴径(mm)3mmΦ×4ヵ所

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
駐車場に表示

駐車場の門扉に取り付けました。シンプルで見やすいです。

1人が参考にしています
2025-05-22
用途:
啓蒙掲出用サンプル
東武鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

この価格の割には素材がしっかりしている。
標記もきれいになっているのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする