日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 案内標識
JIS規格安全標識 マスク着用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20938744
品番
393319
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
JIS規格に基づく安全標識です。
日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
353-8784
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
質量(g)
95
取付方式
穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
300
横(mm)
225
表示内容
マスク着用
穴径(mm)
Φ3mm×4ヵ所