喫煙専用室透明ステッカー標識 喫煙専用室あり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20939015 品番405052
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。
多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。

用途当該情報の明示に。 トラスコ品番223-9568 材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.4 質量(g)10 取付方式貼付タイプ 縦(mm)150 横(mm)100 表示内容喫煙専用室あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする