ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
作業予定マグネット板 地下解体工事
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939320
品番
301-73
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
作業予定看板用のゴムマグネットです。
作業内容を第三者にイラストで告知します。
用途
作業予定の告知に。
トラスコ品番
105-8579
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
摘要
マグネット式
質量(g)
40
取付方式
マグネット固定
縦(mm)
88
横(mm)
137
表示内容
地下解体工事
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。