ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
登録電気工事業者届出済票 アルミ額縁付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939338
品番
302-11A
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
店舗や営業所等にて掲げる法令許可票です。
用途
電気工事を行っている店舗等への設置に。
法的必需品です。
トラスコ品番
239-7491
セット内容
留具×10、紐通し金具×4●ヒモ
材質
板面縁:アルミ、裏板:硬質繊維板
質量(kg)
1.3
取付方式
ヒモ吊り下げ式
奥行(mm)
18
縦(mm)
400
横(mm)
500
表示内容
登録電気工事業者届出済票 届出先 届出の年月日 氏名又は名称 代表者の氏名 営業所の名称 電気工事の種類 主任電気工事士等の氏名