ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの フリー掲示板
建築計画のお知らせ(川崎市型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939374
品番
302-21KW
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
350-6230
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
1185
タイプ
川崎市型
取付方式
ビス止め
縦(mm)
1200
横(mm)
900
表示内容
建築計画のお知らせ(川崎市型)
取付穴径(mm)
4
注意
※受注生産品の為、お客様都合によるご発注後のキャンセル及びご返品はお受けできません。
※ご発注後の納品先のご変更はお受けできません。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※取付ビスはお客様にてご用意下さい。