ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
交通安全標識 安全運転必ず誘導員の合図…
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939539
品番
306-02A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
交通安全啓蒙用の汎用標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9118
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
250
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
安全運転 必ず誘導員の合図に従おう!
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。