交通安全標識 路肩注意

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20939557 品番 306-07A
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

交通安全啓蒙用の汎用標識です。

用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番286-9112 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 摘要穴6 質量(g)440 取付方式ビス止め エコマーク認定認定 縦(mm)900 横(mm)450 表示内容路肩注意 エコマーク認定番号20118001
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
拡幅した道路の注意表記
農・林・水産業

商品は説明通りの物で問題ありません。すぐに届き、梱包も丁寧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする