ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
交通安全標識 注意子供の飛び出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939575
品番
306-13A
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
交通安全啓蒙用の汎用標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9428
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
摘要
穴6
質量(g)
300
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
900
横(mm)
300
表示内容
注意 子供の飛び出し
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。