ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
立入禁止標識 立入禁止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939584
品番
307-03B
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
工事現場、工場、倉庫など危険個所への第三者の侵入防止に最適です。
用途
工事現場、工場、倉庫等での設置に最適です。
トラスコ品番
244-0905
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1
質量(g)
170
取付方式
穴4ヵ所
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
立入禁止
穴径(mm)
4.2
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。