ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
立入禁止標識 あぶない!入っては…
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939600
品番
307-12A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
工事現場、工場、倉庫など危険個所への第三者の侵入防止に最適です。
用途
工事現場、工場、倉庫等での設置に最適です。
トラスコ品番
244-0903
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1
質量(g)
250
取付方式
穴4ヵ所
エコマーク認定
認定
縦(mm)
450
横(mm)
600
表示内容
あぶない! 入ってはいけません
穴径(mm)
4.2
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。