ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
安全目標マグネット 機械の整備・点検
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939670
品番
313-67A
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ユニット(株)製スーパーフラット掲示板専用のマグネットシートです。
用途
工事現場での安全目標掲示に。
トラスコ品番
183-5552
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
160
取付方式
マグネット固定
縦(mm)
70
横(mm)
754
表示内容
機械の整備・点検