◎熱中症対策追加掲示板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20939679 品番313-913
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、ボードマーカーで書き消しできます。
鋼板製なのでマグネットが付けられます。
熱中症予防対策に必要な啓蒙内容を一つに纏めております。

用途工事現場での朝礼看板に。 トラスコ品番379-0859 セット内容掲示板本体×1枚、313-39 コーナーキャップ(2個入)×1組、899-36 デジタル数字板マグネット付×4枚●フックボルト×6個 蝶ボルト×4本 ジョイント金具×2枚 材質掲示板本体:カラー鋼鈑、デジタル数字板:ポリアミド樹脂、ゴムマグネット、取付金具:鉄、コーナーキャップ:プラスチック、表面加工:PVC、ポリエステル 厚さ(mm)(鋼板)0.8 寸法(mm)(掲示板1枚あたり)2000×850×30 質量(kg)13 取付方式単管用フックボルト止め 奥行(mm)30 縦(mm)2000 横(mm)850 表示内容現在のWBGT値 現在の気温 現在のWBGT値 危険31℃以上 厳重警戒28℃〜31℃ 警戒25℃〜28℃ 注意25℃未満 一声かけて体調確認 一人作業はやめよう 水分・塩分の補給と適度な休憩で快適に! 熱中症にかかりやすい人のチェック項目 熱中症の症状と救急措置
注意
※本製品はユニット製スーパーフラット掲示板の追加用掲示板の為、他社製掲示板との連結は出来ません。
※本製品はボードマーカー、消し具は付属しておりません。
※他社製のボードマーカーを使用した場合、書けない場合や、綺麗に消えない場合もございます。
※受注生産商品の為、ご発注後のお客様都合によるキャンセル・ご返品はお受けできません(製品不具合を除く)予めご了承下さい。
※本製品はお客様組立品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする