ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
重機車両マグネット ユニック車(小)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939697
品番
315-36
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途
現場配置図への表示に。
トラスコ品番
106-4894
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
88×137
取付
マグネット
摘要
301-13A用専用マグネット
質量(g)
4
表示内容
ユニック車