ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
重機車両マグネット ユニック車(大)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939706
品番
315-46
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途
現場配置図への表示に。
トラスコ品番
105-8486
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
88×137
取付
マグネット
摘要
301-13A用専用マグネット
質量(g)
10
表示内容
ユニック車