ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
衛生標識 靴底の泥を落としてから…
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939715
品番
317-31A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
現場事務所に掲示する衛生標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9447
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
170
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
靴底の泥を落としてから 事務所へお入り下さい。
エコマーク認定番号
20118001
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。