ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
宿舎関係表示板 夜ふかし朝寝はケガのもと
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939724
品番
317-32A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
現場事務所に掲示する標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9137
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
170
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
夜ふかし 朝寝は ケガのもと
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。