施工体系図 マーカー・消し具付(屋内用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20939749 品番317-73B
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ホーローホワイトボード製の屋内用施工体系図です。
長期工事でも分担関係を見やすく表示しています。
令和2年10月1日より施行された改正建設業法等では施工体制台帳の記載事項として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに、いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされるなど、所要の改正が行われました。
これらの的確な運用に資する為、施工体制台帳の作成等を行う際の指針が定められ、令和2年10月1日以降に契約する建設工事において使用する施工体系図が(令和3年3月2日)例示されました。

用途工事の施工体系表示に。 トラスコ品番338-0393 セット内容ボードマーカー(黒)×1、消し具×1、受皿×1 材質本体:ホーローホワイトボード フレーム縁部:アルミ 固定部品:プラスチック 質量(g)8500 取付方式壁掛式 縦(mm)900 横(mm)1200 表示内容施工体系図 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする