施工体系図 屋内外用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20939767 品番 317-79B
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

再生ポリプロピレン製の屋内外用施工体系図です。
令和2年10月1日より施行された改正建設業法等では施工体制台帳の記載事項として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに、いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされるなど、所要の改正が行われました。
これらの的確な運用に資する為、施工体制台帳の作成等を行う際の指針が定められ、令和2年10月1日以降に契約する建設工事において使用する施工体系図が(令和3年3月2日)例示されました。

用途工事の施工体系表示に。 トラスコ品番338-0960 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 質量(g)330 取付方式ビス止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)600 表示内容施工体系図 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 取付穴径(mm)4 エコマーク認定番号20118001
注意
※施工体系図貼り込み用再剥離ステッカー317-78Aは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする