ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
施工体系図用ステッカー 屋内外用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
20939785
品番
317-78A
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ユニット(株)製 施工体系図用の貼り込みステッカーです。
貼って剥がしてまた貼れる再ハクリ紙使用しています。
用途
工事の施工体系表示に。
トラスコ品番
338-0394
材質
再ハクリ紙ステッカー
質量(g)
23
取付方式
粘着シール
縦(mm)
60
横(mm)
74
表示内容
施工体系図用記入ステッカー
入数
10枚1シート
注意
※施工体系図317-75B、317-76A、317-79Bは別売です。
※旧タイプの施工体系図317-75Aの枠には使用できません。