ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
喫煙所標識 ノーポイ運動
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939794
品番
318-07A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
工事現場で使用する汎用の喫煙所標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9516
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
250
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
ノーポイ運動 安全な職場は キレイな 環境から!
エコマーク認定番号
20118001
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。