ビニール式KYボード防雨型A4縦MG付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20939855 品番320-272A
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。
透明ビニールカバーは両サイドファスナーで開閉が楽に行え、雨も入りにくい構造です。
上部にはペン差しが付いています。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
付属のヒモで吊るす他、マグネット付なので鉄板等に直接取付けられます。

用途工事現場、工場等での掲示に。 トラスコ品番353-5437 セット内容会社名記名用紙、職長名記名用紙、ヒモ 材質本体部:PVC 芯材部:段ボール 裏面部:ゴムマグネット 高さ(mm)3 質量(g)270 タイプA4縦用 取付方式ハトメ穴上部2箇所、マグネット 縦(mm)340 横(mm)274
注意
※ビス、洋灯吊り等の取付具、危険予知活動用紙は付属していません。
※本商品は屋内用の為、防雨構造ではありません。
※サブ画像はコピー用紙を入れた場合のイメージ画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする