樹脂製KYボード(防雨型)A4横

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20939880 品番320-33B
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。
透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。
排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。

用途工事現場、工場等での掲示に。 トラスコ品番353-3847 材質本体部:ABS樹脂 高さ(mm)10 質量(g)470 タイプA4横用 取付方式取付穴上部2箇所 縦(mm)247 横(mm)335
注意
※ビス、洋灯吊り、ヒモ等の取付具、危険予知活動用紙は付属していません。
※サブ画像はコピー用紙を入れた場合のイメージ画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする