曜日別特売
320-35B 樹脂製KYボード(防雨型)A3横 ユニット 20939898

320-35B 樹脂製KYボード(防雨型)A3横 ユニット 20939898
320-35B 樹脂製KYボード(防雨型)A3横 ユニット 20939898

樹脂製KYボード(防雨型)A3横

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20939898品番320-35B
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。
透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。
排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。

用途
工事現場、工場等での掲示に。
トラスコ品番353-5440材質本体部:ABS樹脂高さ(mm)10質量(g)790タイプA3横用取付方式取付穴上部2箇所縦(mm)331横(mm)463
注意
※ビス、洋灯吊り、ヒモ等の取付具、危険予知活動用紙は付属していません。
※サブ画像はコピー用紙を入れた場合のイメージ画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする