曜日別特売
320-65 アルミ製KYボードA4縦MG付 ユニット 20939986

320-65 アルミ製KYボードA4縦MG付 ユニット 20939986
320-65 アルミ製KYボードA4縦MG付 ユニット 20939986

アルミ製KYボードA4縦MG付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20939986品番320-65
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。
透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。
防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。
下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。

用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-3846材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ 裏面部:ゴムマグネット高さ(mm)3質量(g)580タイプA4縦用取付方式ハトメ穴上部2箇所、マグネット縦(mm)376横(mm)265
注意
※ビス、洋灯吊り、ヒモ等の取付具、危険予知活動用紙は付属していません。
※サブ画像はコピー用紙を入れた場合のイメージ画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする