ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
禁止標識 作業場内での喫煙及び飲食禁止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939995
品番
324-53B
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
工事現場等で使用する汎用の標識です。
石綿障害予防規則 第33条 喫煙等の禁止に準拠した禁止標識です。
用途
工事現場での設置に最適です。
トラスコ品番
244-0906
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1
質量(g)
170
取付方式
穴4ヵ所
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
作業場内での 喫煙及び 飲食禁止
穴径(mm)
4.2
エコマーク認定番号
20118001
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。