ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
電気関係標識 感電注意
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
20940090
品番
325-38
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
感電注意を促します。
用途
電気設備等への表示に。
トラスコ品番
354-6092
材質
PVCステッカー
質量(g)
13
取付方式
粘着シール
縦(mm)
45
横(mm)
130
表示内容
感電注意 DANGER! ELECTRIC SHOCK!
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※社名入れはできません。