建設機械関係標識 荷をつったまま離れるな

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20940108 品番326-06A
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

建設重機使用に伴う注意喚起標識です。

用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番286-9135 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 摘要穴4スミ 質量(g)250 取付方式ビス止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容荷をつったまま 離れるな! エコマーク認定番号7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする