ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
建設機械関係標識 つり荷の下へ入るな!
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940117
品番
326-07A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途
工事現場での設置に。
トラスコ品番
286-9113
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1
質量(g)
250
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
つり荷の下へ 入るな!
穴径(mm)
4.2
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。