ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
建設機械関係ステッカー グーパー運動実施
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940126
品番
326-23
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途
工事現場での重機災害の注意喚起表示に。
トラスコ品番
511-1155
材質
PVCステッカー
質量(g)
35
取付方式
ステッカー
縦(mm)
200
横(mm)
450
表示内容
止まって!合図はしっかり 了解! グーパー運動実施中!