ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
建設機械関係標識 重機械のアイドリング…
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940144
品番
326-33A
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9160
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
摘要
穴上3下2
質量(g)
590
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
900
表示内容
重機械のアイドリングストップ 不要時はエンジンを切りましょう
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。