ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
建設機械関係マグネット グーパー運動実施
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940160
品番
326-69
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途
工事現場での重機災害の注意喚起表示に。
トラスコ品番
495-5401
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
240
取付方式
マグネット
縦(mm)
200
横(mm)
450
表示内容
止まって!合図はしっかり 了解! グーパー運動実施中!