ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
リフト関係標識 リフトの下へ入るな
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940230
品番
331-02A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
工事リフト使用時に於ける注意喚起標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9514
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
250
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
リフトの下へ入るな
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。