ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
可搬式作業台用ステッカー 端部転落注意
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
20940275
品番
332-24
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
可搬式作業台端部に貼り付ける事で転落注意を促す事が出来ます。
作業台下地にフィットするアルミステッカーを採用しています。
用途
可搬式作業台へ貼り付けて注意喚起に。
トラスコ品番
435-8161
材質
アルミステッカー
摘要
可搬式作業台用
質量(g)
70
取付方式
粘着シール
縦(mm)
80
横(mm)
500
表示内容
端部転落注意
注意
※可搬式作業台の貼付面は清掃、脱脂の上、貼り付けてください。