ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
墜落制止用器具関係標識 墜落制止用器具を
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940300
品番
335-01B
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
墜落制止用器具の装着を啓蒙する標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9499
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
170
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
墜落制止用器具 を忘れるな!
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。